テクロック
ダイヤルパイプゲージ
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.3以下
仕様
突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)
145
タイプ
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様
0-50-100
アンビル形状(mm)
Φ3.5球状
測定子形状(mm)
Φ2.5平
精度(μm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±15
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346455
TPM-116
-
-
¥
11,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
64984518
TPM-116(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
一般校正
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。