曜日別特売

気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) - アドコート

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。

仕様
銅に対して抜群の防錆力があります。
JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
有効期限(年)
未開封/3年
梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
用途銅・銅合金用その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフトRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328483CK-6(M)1パック(10枚)カットタイプ900.6
4,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07328492CK-6(M)1本ロールタイプ9030
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09887035CK-6(M)1本ロールタイプ100100
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

アドパック各種金属対応表

メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅-銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 ×--×××
GK-7(M) ××××
鉄非鉄共用SK-7(M)
銅用 CK-6(M) -×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方  対象金属に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?

回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
2013-08-26

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする