曜日別特売

気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) - アドコート
(8件のレビュー)

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。

用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※亜鉛、銅には悪影響がありますので使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
長さ(cm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328456GK-7(M)1本ロールタイプ90303000-
7,750
7,698
8,468(税込)
当日出荷
07328447GK-7(M)1パック(10枚)カットタイプ900.660-
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09886992GK-7(M)1本ロールタイプ10010010000-
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70491015GK-7(M)1セット(200枚)カットタイプ1001100鉄鋼:非常に効果がある、ブリキ・クロム・ニッケル:効果がある、亜鉛:効果がない、銅・黄銅・リン酸銅:悪影響がある(使用不可)
46,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

アドパック各種金属対応表

メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅-銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 ×--×××
GK-7(M) ××××
鉄非鉄共用SK-7(M)
銅用 CK-6(M) -×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09886992
2021-02-12
用途: 鋼の錆防止

あまり匂いもきつくなく
効果もありそうです。
一度使用したら密閉が条件なので
それようの袋があれば良いと思いました。

対象商品 : 07328456
2020-07-22
用途: 鉋 鑿等の防錆です。
高澤商事株式会社サービス業

比較的に簡単に巻いて、ナイロン製の袋で密封しました。

対象商品 : 07328447
2019-11-28
用途: 商品の保管用
製造業

この製品は錆防止が取り柄なので、長期間置いてみないと効果がわからないので、レビューのしようがない。なので、レビュー向きかどうかを判断して聞いてください。一律にレビュー紹介はいかがなものでしょうか?

対象商品 : 07328447
2018-11-29
用途: ゴルフクラブの錆防止
その他業種

ゴルフクラブの錆防止のために購入しました。ハサミで簡単にサイズを変えることができ、使いやすいです。錆防止の効果はまだわかりませんが、今後、期待しています。

対象商品 : 07328447
2018-09-12
用途: 製品の梱包時

ハサミで簡単に切れて
好みの大きさにできるので
大変重宝しております。
チャックもしっかりしていて
長期保存も大丈夫です。

対象商品 : 07328447
2018-02-08
用途: 鉄作品の梱包には用心して、効果ありと信じて必ず使用しております。

効果の確認には時間が掛かるようで、今の所よくわかりません。防錆効果がなくなった後、逆の効果を生じて発錆しないか多少の不安が残ります。

対象商品 : 07328447
2015-12-01
用途: 鉄・ステンレスの梱包
司ゴム電材株式会社

臭いが気になりますが小物を包むには使いやすかったです

対象商品 : 09886992
2012-07-14
用途: 金型の輸出梱包における防錆処理
株式会社材栄

とても効果が認められここ数年来使用している。
ただこのアドコートが 違うカテゴリーでトラスコ扱いになると¥14500で価格設定されている。同じ商品で違う価格呈示というのは如何なものか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?

回答:
"対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   "

1が参考にしています
2013-08-26

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする