曜日別特売

気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) - アドコート
(1件のレビュー)

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。

仕様
鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。
JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
有効期限(年)
未開封/3年
梱包後/6~12ヶ月
用途鉄・非鉄共用その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフトRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328474SK-7(M)1本ロールタイプ9030-
8,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
07328465SK-7(M)1パック(10枚)カットタイプ900.660
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
※使用例09887026SK-7(M)1本ロールタイプ100100-
21,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

アドパック各種金属対応表

メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅-銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 ×--×××
GK-7(M) ××××
鉄非鉄共用SK-7(M)
銅用 CK-6(M) -×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07328465
2020-10-04
用途: ナイフの防錆(長期保管)
その他業種

カスタムナイフには、部品にニッケルシルバーが使用されているので、SK-7が最適です。
使用後に清浄な状態にしてから刃部を包んでナイロン袋で密封して保管。
完璧な防錆力です。防錆油のように酸化を心配する必要もありません。
保管する製品に使用されている金属により、TK-610と使い分けができるのがアドパック製品の良い
所です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?

回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
2013-08-26

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする