曜日別特売

気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)

気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) - アドコート
(4件のレビュー)

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。

仕様
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
有効期限(年)
未開封/3年
梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)
用途長期鉄鋼用その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※亜鉛、銅には悪影響がありますので使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07328422TK-610(M)1パック(10枚)カットタイプ900.660
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07328431TK-610(M)1本ロールタイプ9030-
9,150
9,098
10,008(税込)
当日出荷
09887017TK-610(M)1本ロールタイプ100100-
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

アドパック各種金属対応表

メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅-銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 ×--×××
GK-7(M) ××××
鉄非鉄共用SK-7(M)
銅用 CK-6(M) -×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07328422
2023-01-17
用途: 部品の梱包防錆

薄めでゴワゴワしないので包みやすく、使いやすいです。

対象商品 : 07328422
2018-10-27
用途: 保管中の工具、アウトドア用刃物の錆防止
その他業種

定期的に防錆油を塗布するよりも、一度清浄な状態にして保管すれば長期感ノーメンテナンス!長期鉄鋼用「TK-610(M)」は便利です。
特に鍛造品は錆びやすい部分があるので、保管には欠かせないものです。
以前は、鉄、非鉄用「SK-7(M)」を使っていましたが、こちらも防錆効果は抜群です。
長期間の保管に適しているということで、今回は長期鉄鋼用「TK-610(M)」を使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 07328422
2016-09-30
用途: 刃物のメンテナンス
建設業・工事業

使用することにより、刃物のメンテナンスが楽になりました。

対象商品 : 07328431
2013-02-04
用途: 脱脂作業後の鉄製品の防錆目的の保存

防錆効果はかなりあると思います。気化性なので、密着・密封の程度によって効果の差は出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?

回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
1が参考にしています
2013-08-26

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする