マルチ計測器
三相検相器
電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック
三相の各相の欠相がLED表示
トラスコ品番
403-5615
電源
回路電圧により供給
測定項目
欠相・相回転
検出方式
接触式
測定周波数範囲(Hz)
45~75
使用電圧範囲(V)
AC100~500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06068097
MT-606
50×100×25
約150
50
25
100
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください