SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
手のひらサイズの超軽量・小型。
仕様
エアー式
吸塵式
のり式
用途
肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)
165
質量(kg)
0.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233602
SI-3111
¥
58,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください