SHINANO(信濃機販)
ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品
外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番
580-5058
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
空気消費量(m
3
/min)
0.26
振幅角度
2.8度
振幅数(min
-1
[回/分])
20000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233636
SI-4300A
¥
73,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください