サンキンパレット エコノミータイプ

サンキンパレット エコノミータイプ - サンキン

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです

用途
樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
線径(Φmm)
最大積載量(kg)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
扉開閉方式
金網ピッチ(mm)
積載段数(段)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07276385SC-4 1/2506.010001000×1200×510全開50×504コイルタイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
07276394SE-3406.4-800×1000×850半開100×100-エコノミータイプ
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
07276403SE-4526.4-1000×1200×900半開100×100-エコノミータイプ
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
07276412SE-3E405-800×1000×850半開50×50-エコノミータイプ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07276394SE-308247881MBC-A-1SE-3 メッシュボックス マキテック 08247881メッシュボックスマキテック1台
23,980
税込26,378
メーカー違いの相当品です。
07276403SE-408247915MB-S-5ZSE-4 メッシュボックス マキテック 08247915メッシュボックスマキテック1台
29,980
税込32,978
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする