曜日別特売

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステムエアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ - アクアシステム
(1件のレビュー)

エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。
流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます

用途一般油最大吐出量(L/min)55ホース長さ(m)2付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02149901APD-20N
127,600
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ APD-20N(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02149901
2020-10-29
用途: 灯油の移し替
キタガワファーム農・林・水産業

最初慣れるまでは使い難かったが、慣れればとても便利な道具となった。軽いので抜き差ししやすい。ドラム缶との固定は少しコツが要る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする