曜日別特売

パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) - ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) - ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) - ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) - ネグロス電工
(3件のレビュー)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。

適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ナベ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06898315K10L1箱(20個)M6×13電気亜鉛めっき
3,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
73879943K10L1個M6×13電気亜鉛めっき
176
169
186(税込)
当日出荷
45133331Z-K10L1個M6×12溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
290
289
318(税込)
当日出荷
45133322S-K10L1個M6×12ステンレス鋼(SUS)
675
669
736(税込)
当日出荷
77574763HC K10L 2P1袋(2個)M6×13電気亜鉛めっき
オープン
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 倉庫C鋼に板設置
農・林・水産業

倉庫壁面のリップみぞ形鋼(C鋼)に板を固定したいのですが、穴を空けずに工事できないか調べたところ、目的に適した製品が見つかりました。実際に設置すると想定通り固定でき、良好です。

対象商品 : 06898315
2022-07-04
用途: 製品保管倉庫屋根の庇へ取り付けネット固定
製造業

軽量鉄骨へ鳥よけネットを取り付けるにワイヤーを張るために使用し、きれいにネットがつけられ見た目もよく、電気を使わず取り付けできるのが良い

対象商品 : 73879943
2018-11-10
用途: 倉庫の配線

ホームセンターでは売っていなかった電設部材が買えて良かったです。メーカー品で問題ありませんでした。また次回も購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする