曜日別特売

アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミット
(5件のレビュー)

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。

固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02212007KR-19RMA SN60-P-2-0.5MM0.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02212025KR19RMA-SN60-P-2-0.65MM0.65
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
02212043KR19RMA-SN60-P-2-0.8MM0.8
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02212061KR19RMA-SN60-P-2-1.0MM1.0
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02212086KR19RMA-SN60-P-2-1.2MM1.2
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
02212104KR19RMA-SN60-P-2-1.6MM1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02212061
2021-08-25
用途: 機械のメンテナンス
T&I Photoserviceサービス業

毎回これを愛用しておりますが、他のハンダとは異なる輝きで高品質感があります
オーディオ領域でも遜色無しで、よくいうハンダの音はしません。お薦めです
RMAはヤニが出ないのも好印象です

1が参考にしています
対象商品 : 02212043
2018-01-29
用途: 基板のレタッチ
製造業

以前から愛用しています。
長く保管していても変わらずはんだ性が良いので満足しています。

対象商品 : 02212061
2017-11-23
用途: オーディオ機器のメンテナンス
濱崎電機サービス業

お値段はお高いですが、アルミットの半田は定番です。
無洗浄タイプですので、10年経過しても安心な半田を採用したいです。

対象商品 : 02212061
2015-11-24
用途: ギターシールドやオーディオケーブルの製作
キャピタル株式会社卸売・小売業

インターネットで検索して性能と耐久性で選びました。
作業性も良い上に、このハンダのネームバリューもあるので、喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 02212025
2013-12-02
用途: 基板組立の部品はんだ付け
株式会社三久

他の日本商品に比べで金額が高いのですが、糸はんだ製造の実績をかって使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする