曜日別特売

アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミットアルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) - 日本アルミット
(1件のレビュー)

米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。

含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40内容量1巻
注意
※ステンレスはSUS304、SUS301、SUS430のみ使用可能
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02211991KR-19 60A-2.5-0.5MM0.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02212016KR-19 60A-2.5-0.65MM0.65
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02212034KR-19 60A-2.5-0.8MM0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02212052KR-19 60A-2.5-1.0MM1.0
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02212077KR-19 60A-2.5-1.2MM1.2
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02212095KR-19 60A-2.5-1.6MM1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02212052
2009-10-16
用途: ステンレスワイヤの接合

ステンレスはほとんど付かない

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに改めて確認したところ、「SUS304,SUS301,SUS430のみ使用可能」という回答をもらいましたので、商品情報に追記させていただきました。
大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする