SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリオイルスプレーF100
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途
汚れを嫌うチェーンに
ロボット、印刷機械の摺動部に
各種ピニオン、カム、ピンに
使用温度範囲(℃)
-20~70
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
123-2886
容器
スプレー缶
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.23L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
132
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02338165
MO100S
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください