キャブクリーン

キャブクリーン - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(8件のレビュー)

キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。

用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789185NX61
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06789185
2024-04-09
用途: キャブ清掃など

二輪や発電機、除雪機などのキャブ清掃に使用。
もう少し発泡性があると良いが、カーボン等の分解性はまずまず。
プラグ清掃にも使える。

対象商品 : 06789185
2022-10-10
用途: バイク用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 06789185
2021-11-18
用途: 普通のキャブクリーナ
その他業種

キャブクリーナーとしては、普通です。価格が安いので、次回も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 06789185
2016-05-18
用途: エンジン調整
サンオート

噴射圧がきつくのと.速乾性が早すぎる.汚れ部分の洗浄がする間がなく.乾く少し泡が出ればもっと使いがつてが良いと思う.

2が参考にしています
対象商品 : 06789185
2016-10-14
用途: とても安価に抑えることできました。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価に抑えることできました。

対象商品 : 06789185
2015-06-04
用途: 小型機械のガソリンエンジンのキャブ清掃。

小型機械のガソリンエンジンに使用しましたが、今まで他で買っていた物と変わりなく使えましたので良かったです。
値段も、送料がかからない様に注文すれば、チョット安いので、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 06789185
2012-05-05
用途: 車検の時に

安くていいです

対象商品 : 06789185
2009-08-04
用途: バイク整備

キャブの洗浄に使います。タイホーコーザイの商品はオススメです。とくにエンジンチューンアップ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする