曜日別特売

スミロンパウダースプレー

スミロンパウダースプレー - SUMICO(住鉱潤滑剤)

化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。

用途
高荷重、極圧下の開放摺動部に
超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192内容量1本(240mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338095142064
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする