曜日別特売

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。
洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。

用途
チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に
機器の出荷前部分塗装の前処理に
精密機器の金属表面脱脂洗浄に
ブレーキ装置の洗浄に
主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338217SMC
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする