ヴェルヴォクリーア
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー
寸法(mm)
ビーカー:Φ85×155
ホルダー:247×145
種別
アクセサリ
セット内容
500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02147485
VS-100-3B
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください