曜日別特売

スプリングコレット

スプリングコレット - SYICスプリングコレット - SYICスプリングコレット - SYICスプリングコレット - SYICスプリングコレット - SYIC

各種シャンク形状のチャック
ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。
締り代が大きいコレット
1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。
すぐれた性能を発揮する理想的設計
テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。
自己解放式コレット
コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。

コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01寸法B(mm)27コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9寸法A(Φmm)17内容量1個
全10種類を絞り込む
チャッキング範囲(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チャッキング範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06753117ER16(2.0-3.0)2.0~3.0
4,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
06753144ER16(5.0-6.0)5.0~6.0
4,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
06753171ER16(8.0-9.0)8.0~9.0
4,000
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
06753092ER16(0.5-1.0)0.5~1.0
5,800
取扱い終了
06753101ER16(1.0-2.0)1.0~2.0
5,800
取扱い終了
06753126ER16(3.0-4.0)3.0~4.0
4,000
取扱い終了
06753135ER16(4.0-5.0)4.0~5.0
4,000
取扱い終了
返品不可
06753153ER16(6.0-7.0)6.0~7.0
4,000
取扱い終了
返品不可
06753162ER16(7.0-8.0)7.0~8.0
4,000
取扱い終了
06753187ER16(9.0-10.0)9.0~10.0
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする