曜日別特売

マイクロサウンドスコープ

マイクロサウンドスコープ - EXCEL(エクセル)

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。
小型軽量で高感度。

本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05247837MODEL TRC
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする