絶縁付ノズル

絶縁付ノズル - ダイヘン絶縁付ノズル - ダイヘン絶縁付ノズル - ダイヘン絶縁付ノズル - ダイヘン
(2件のレビュー)
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
種類
種別
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983627U4186L001箱(5個)13ブルートーチⅡ(WT1800-SD)用 標準ノズルノズルNo.8絶縁付(フェノール樹脂)77.518
4,325
4,198
4,618(税込)
当日出荷
06983636U4186P001箱(5個)15ブルートーチⅡ(WT1800-SD) 中・大電流用交換ノズルノズルNo.10絶縁付(フェノール樹脂)77.518
4,325
4,198
4,618(税込)
当日出荷
75391267U4186R001本10ブルートーチⅡ(WT1800-SD)深い場所や狭い場所用細径ロングノズル絶縁付(フェノール樹脂)10313/18
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
15420477U4186R001箱(5個)10ブルートーチⅡ(WT1800-SD)深い場所や狭い場所用細径ロングノズル絶縁付(フェノール樹脂)10313/18
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21040820U4186L001セット(10個)13ブルートーチⅡ(WT1800-SD)用 標準ノズルノズルNo.8絶縁付(フェノール樹脂)77.518
8,650
7,898
8,688(税込)
当日出荷
21040829U4186L001セット(50個)13ブルートーチⅡ(WT1800-SD)用 標準ノズルノズルNo.8絶縁付(フェノール樹脂)77.518
43,250
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
21040838U4186P001セット(10個)15ブルートーチⅡ(WT1800-SD) 中・大電流用交換ノズルノズルNo.10絶縁付(フェノール樹脂)77.518
8,650
7,898
8,688(税込)
当日出荷
21040847U4186P001セット(50個)15ブルートーチⅡ(WT1800-SD) 中・大電流用交換ノズルノズルNo.10絶縁付(フェノール樹脂)77.518
43,250
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
21040856U4186R001セット(5個)10ブルートーチⅡ(WT1800-SD)深い場所や狭い場所用細径ロングノズル絶縁付(フェノール樹脂)10313/18
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75391267U4186R0015420477U4186R00U4186R00 絶縁付ノズル ダイヘン 15420477絶縁付ノズルダイヘン1箱(5個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983627
2019-08-14
用途: 溶接作業
その他業種

少し古い形落ちの器材で合うのか不安でしたが、バッチリ合いました。とどけられる時間も早く非常に助かりました。5コセットなのも魅力的です。

対象商品 : 06983636
2015-08-14
用途: 溶接
製造業

ストレートノズルで 価格も手頃 買ってみました。特に悪い所 ありません。消耗品ですから、それなりにいたみます。掃除は楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする