曜日別特売

油圧ポンプ

油圧ポンプ - RIKEN(理研機器)
種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(高圧) (MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02139593P-7C70
418,000399,800
109,800
アウトレット
120,780(税込)
当日出荷
残り1点です
02139602P-7C-14014
418,000399,800
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02139611P-7C-21021
418,000399,800
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする