RIKEN(理研機器)
油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品
操作弁:SMVT-43
トラスコ品番
467-6939
種別
手動油圧ポンプ
概略質量(kg)
15.5
適合ジャッキ
複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)
70
最高使用圧力(低圧) (MPa)
2
タンク油量(mL)
2100
吐出量(mL/ストローク)
高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc
3/8
レバー荷重(kg)
47.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02139636
P-8D
1.8
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください