曜日別特売

スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50

スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 - 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 - 石川金属スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 - 石川金属

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。
スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。
長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。
発煙も少なくほとんど無臭。

含有量(%)
フラックス:1.9
ハライド:0.70
質量(kg)1タイプRA固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0221212250GXB-121.2116-6581
オープン
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
0221213150GXB-161.6116-6590
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0221214750GXB-202.0116-6603
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
0221211350GXB-101.0116-6573
オープン
取扱い終了
3703073450GXB-101.0116-6573
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする