曜日別特売

スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)

スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) - 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) - 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) - 石川金属スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) - 石川金属
(1件のレビュー)

フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。
作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。
絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。

用途
精密電子機器の後付修正
ロボットハンダ付作業
含有量(%)
フラックス:2.8
ハライド:0.11
等級RMA錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0221189460GXM3-060.6
オープン
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
0221190360GXM3-080.8
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
0221191260GXM3-101
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
0221192160GXM3-121.2
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
0221193760GXM3-161.6
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02211894
2016-02-26
用途: 仕事で、使用します

以前から、会社で使ってます。価格が、こちらの方が安い為購入しました。
半田ゴテの、温度調整不足かもしれませんがたまに着きにくい時がありますがそれ程使用に問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする