ザーレン
フィラーポンプ(充填専用)
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途
集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。
質量(kg)
4.1
適合
16kgペール缶
トラスコ品番
121-7887
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×630
ホース長さ(m)
1.5(カプラー付)
最大吐出圧力(MPa)
4.9
吐出量(mL/回)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02218797
J3
¥
124,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください