曜日別特売

ミニリューブ(缶別売)

ミニリューブ(缶別売) - ザーレンミニリューブ(缶別売) - ザーレンミニリューブ(缶別売) - ザーレンミニリューブ(缶別売) - ザーレン

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。

用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02218833K6
84,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする