ザーレン
ミニリューブK6専用缶
容量(kg)
2.5
適合グリース
~#2
適合本体
ミニリューブK6
トラスコ品番
121-8425
材質
樹脂
質量(g)
240
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02218912
KT-5
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください