曜日別特売

細口瓶

細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業細口瓶 - 瑞穂化成工業
(20件のレビュー)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。
中栓付き。
食品にも使用できます。

用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
材質
本体高さC(mm)
1目盛(mL)
口内径×胴径×高さ(mm)
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34878042No.M01101袋(10個)30ポリエチレン(PE)47(首下まで)512×33×68あり
オープン
829
912(税込)
当日出荷
34878051No.M01111袋(10個)50ポリエチレン(PE)58(首下まで)512×40×78あり
オープン
899
989(税込)
当日出荷
07293666No.01121個100ポリエチレン(PE)75(首下まで)1016×46×100あり
オープン
78
86(税込)
当日出荷
34878067No.01141個250ポリエチレン(PE)107(首下まで)2516×61×133あり
オープン
119
131(税込)
当日出荷
07293675No.01161個500ポリエチレン(PE)135(首下まで)5024×80×175あり
オープン
279
307(税込)
当日出荷
07293684No.01171個1000ポリエチレン(PE)186(首下まで)10025×98×207あり
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46805893No.01201個2000ポリエチレン(PE)217(首下まで)10040×127×277あり
オープン
649
714(税込)
当日出荷
46805902No.01211個3000ポリエチレン(PE)252(首下まで)-40×147×307なし
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
46805911No.01221個5000ポリエチレン(PE)295(首下まで)-40×172×355なし
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
46805927No.01231個10000ポリエチレン(PE)325(首下まで)-40×214×380なし
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46805936No.01301個10000本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)--40×214×380なし
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34878076No.01151個300ポリエチレン(PE)115(首下まで)2516×66×144あり
オープン
取扱い終了
48868356No.01241本20000PE--33×305×505なし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07293675
2023-05-07
用途: パラフィンオイルの持ち運び
株式会社 フラットパイン

瓶や蓋自体の厚みも有り丈夫そうな感じがする。パラフィンオイルの小分け持ち運び用に使用した。今のところパラフィンオイルの漏れ等は見受けられないが中蓋の脱着が少し面倒なので自己責任で適当なゴムパッキンかОリングに変更するかも?

対象商品 : 07293684
2022-04-11
用途: ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
ドクターイシイサービス業

ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
結構探してやっとみっかったので良かったです。次回も購入
したいと思います。

対象商品 : 07293684
2022-04-10
用途: ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
ドクターイシイサービス業

ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
結構探してやっとみっかったので良かったです。次回も購入
したいと思います。

対象商品 : 34878067
2021-06-19
用途: 液体類の小分け用
ブラウカッツェンサービス業

しっかりした作りです。キャップも厚みがあり、きつく閉められます。
中栓を使用する前提で、今のところ漏れ等はありません。

対象商品 : 34878076
2020-11-06
用途: 製品の小分けに使用
医療・福祉・介護関連業

部品にバリなどなく安心してお客様にお渡しできる容器です。

対象商品 : 34878076
2020-04-23
用途: 液体の小分け販売用
株式会社ベステック

内キャップが若干甘いかと思いましたが、実際に使ってみると全く問題ありませんでした。
同容量でもう少し胴の直径の細いものがあればベストです。

対象商品 : 34878076
2019-02-06
用途: リザーブタンクとして使用

強度もあり耐久性も高く使いやすいし安いので外観が汚くなったら交換してもお財布に優しい

対象商品 : 34878042
2018-09-27
用途: 食品の小分けに
不動産業

液体の食品の小分けに便利です
お弁当のドレッシングを入れるのに便利です
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする