曜日別特売

広口軟こう瓶

広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業広口軟こう瓶 - 瑞穂化成工業
(19件のレビュー)

キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。

用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293727No.037410039×55×67
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
07293736No.037520058×74×69
オープン
239
263(税込)
当日出荷
07293745No.037630058×74×102
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
07293754No.037750076×90×112
オープン
359
395(税込)
当日出荷
07293763No.0378100076×90×187
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07293736
2021-09-27
用途: 塗料を小分けに!
その他業種

集合住宅の住民にベランダ鉄部のザビ止に塗料を小分けにして配布するのに使ってます。
密閉度が良いので少量ずつ使っても長期間保存かできて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 07293754
2020-02-14
用途: 微粒子粉体の保存用に使用
アンビック株式会社製造業

粉体を保存するのに活躍しております。(リピートしてます)
粒子径が小さい為密閉が必要なのですが、
よくあるゴムパッキン付きの容器だと開封時に飛び散り困っていました。
蓋もスクリュー方式で、且つ広口なので取り出す際に薬匙も入れやすく重宝しております。
容器もやわらかすぎずコシもしっかりあります。

2が参考にしています
対象商品 : 07293754
2020-01-06
用途: 魚のエサの販売容器に
海水館(海水魚通信販売業)

ばら売りをしていただけるので本当に助かります。同じ商品ではありませんが、同様品を以前は問屋さんから一度に150個くらい買っていました。

3が参考にしています
対象商品 : 07293745
2018-06-22
用途: パテの小分け
サービス業

パテの小分けに使っています。広口で密閉性もよくお値段も手ごろで大変重宝しています。

対象商品 : 07293736
2017-09-17
用途: サプリメント等の保存容器として。
有限会社乾薬草園漢方薬局医療・福祉・介護関連業

【良い部分】
サプリメント等の保存も、密封性も高く(乾燥剤を入れて)保存に便利である。
【悪い部分】
輸送の段階での仕方のない部分であると思われるが、上蓋の天井部分に細かい傷が割とある。

対象商品 : 07293736
2018-06-30
用途: グリスの小分け
サービス業

強度も精度も良い。他にも色々と使えそうなので、
また機会があれば購入したいです。

対象商品 : 07293736
2017-10-02
用途: 研磨用の砂の取り分け用に購入しました。

口が広く安価な割に使用感が良く、非常にコストパフォーマンスが良かった。

対象商品 : 07293754
2017-05-08
用途: 食品 粉
飲食業

軽いので持ち運びやすいのとパッキン付なので粉ものに最高です。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする