ポリロート

ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業ポリロート - 瑞穂化成工業
(4件のレビュー)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。
ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。
食品にも使用できます。

用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07294235No.026060
オープン
129
142(税込)
当日出荷
07294244No.026175
オープン
219
241(税込)
当日出荷
07294253No.026290
オープン
219
241(税込)
当日出荷
07294262No.0263120
オープン
579
637(税込)
当日出荷
07294271No.0264150
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 薬剤に使用
サービス業

ポリロートは薬剤の軽量に使用です、ポリスポイドのレビューに記載してます

対象商品 : 07294235
2022-08-16
用途: ポン酢瓶への注入用
早川化成

自家製ポン酢を、大きなペットボトルで保存して、
小鬢のポンぞ容器に、移し替えるのに、とても便利!!

対象商品 : 07294235
2020-04-01
用途: 移し替え
サービス業

思っていたよりも小ぶりなサイズで、流れ落ちる速度が遅いのではないかと思いましたがそんなことはなく、むしろあっという間に流れて行って驚きました。これから活躍してくれそうです。

対象商品 : 07294253
2009-02-06
用途: シンナー等の大きな缶から小さなボトルに小分けする際に使用しています。
日酒販

無くても困りませんが、あると便利な素敵アイテムですね。
改善点としては、ラッパのように口を広くしてほしいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする