フリーベアコーポレーション
ユニハーフ
片手で持ち運べる超軽量タイプ。
サビに強い材質なので、あらゆる業種に対応します。
トラスコ品番
501-3682
幅(mm)
360
全長(mm)
1080
質量(kg)
6
材質(本体)
超合金
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(長さ)(mm)
900
使用車輪(Φmm)
二輪:150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02400185
NC-100
¥
58,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください