フリーベアコーポレーション
マルチ台車
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。
楽な体勢で安全に作業がおこなえます。
本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
使用車輪(Φmm)
固定:180
自由:100
トラスコ品番
501-3704
幅(mm)
450
全長(mm)
1230
質量(kg)
19.8
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1100
ハンドル高さ(mm)
四輪時:790
特性
軽量
すくい板(mm)
200×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02400203
ユニキャリー200T
¥
98,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません