日本ヘルメチックス
ヘルメシールNO.903用プライマー
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途
903用専用プライマー
仕様
キャップの内側刷毛付
トラスコ品番
122-6959
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02336887
903P
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください