ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤)

ルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) - 日本ヘルメチックスルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) - 日本ヘルメチックスルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) - 日本ヘルメチックスルーズニングオイル(防錆浸透剤、解体促進剤) - 日本ヘルメチックス
(3件のレビュー)

防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。

使用温度範囲(℃)-50~130危険等級危険物の類別第四類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
容器仕様
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02336966180mlスプレー1本(180mL)スプレースプレー第二石油類144mL
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02336975420mlスプレー1本(420mL)スプレースプレー第三石油類315mL
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02336984500cc缶入り1缶(500mL)第二石油類500mL
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
023369571800cc缶入り1缶(1.8L)第二石油類1.8L
6,200
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336966
2024-09-02
用途: 工作機械、ミシン、その他固着ネジボルトの解体

予想以上の性能。全く回らない物が回るようになる。とある機械メーカーに相談したときにお勧めされて購入したが素晴らしい性能。捗るわー

1が参考にしています
対象商品 : 02336984
2014-05-10
用途: ゴルフクラブパーツの防錆。

防錆効果が非常に優れています。

対象商品 : 02336975
2020-11-19
用途: 錆びたネジの解体

錆びたネジの解体に試しに使ってみましたが思いどうりにはなりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする