曜日別特売

グリップアンカー(ステンレス製)

グリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノグリップアンカー(ステンレス製) - サンコーテクノ
(2件のレビュー)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。

用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382054SGA-6M1箱(100個)M610.530101130
27,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40382063SGA-8M1箱(100個)M812.0351312.535
29,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
40382072SGA-10M1箱(100個)M1014.0401514.540
35,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
40382081SGA-12M1箱(50個)M1217.350201850
31,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
40382097SGA-16M1箱(25個)M1621.560252260
25,750
20,980
23,078(税込)
当日出荷
40382124SGA-20M1箱(15個)M2025.480302680
37,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
40382483SGA-251箱(100個)W5/1612.0351312.535
29,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
40382492SGA-30S1箱(100個)W3/814.0301314.530
32,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
02276827SGA-301箱(100個)W3/814.0401514.540
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02276836SGA-401箱(50個)W1/217.350201850
31,000
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40382501SGA-501箱(25個)W5/821.560252260
25,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40382501SGA-5010885428SGA-50 (W5/8)SGA-50 グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノ 10885428グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじサンコーテクノ1セット(25個)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40382072
2018-07-03
用途: コンクリート壁、天井に日よけ釣り用のアイボルト取付の為
有限会社 福岡住建

製品は、メーカーが試験データーや、施工基準等を公開していますので、安心して購入できました。施工上は全く問題ありませんが、販売店により価格の大きな差があり気になります。当然安いほうがいいのですが、極端に違うとこれ本物!と言いたくなります。これも最終的には、モノタロウブランドを信用してもの購入でした。

対象商品 : 40382097
2017-03-30
用途: 配筋作業

価格面で満足しています。
納期がかかるのが残念ですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする