サンコー(サンコーミタチ)
電気ディスクグラインダ
低速強力型
冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
消費電力(W)
810
砥石寸法(Φmm)穴径
15
握り径(Φmm)
63
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20371855
MG100XAL
8.4
9000
355
120
110
1.9
2.7
100
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
07326137
SD100XL
8.4
-
-
-
-
1.9
-
-
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください