曜日別特売

ダストマン

ダストマン - アックスブレーン

静かな運転音(65ホーン/3m)
強力な吸引力
オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)

用途
ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど
ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)単相100タンク容量(L)22付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール質量(kg)10(乾燥時)高さ(mm)570消費電力(W)1000音量運転音:65ホーン/3m本体外径(Φmm)345電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)10ベース径(Φmm)413吸水量(L)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02450025AX10
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする