曜日別特売

ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)

ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃) - ハニタ

HV3200が高速加工と長寿命を保証。
3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。
45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。
ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。

用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。刃数3材質超硬合金ねじれ角45°シャンク径公差(mm)h6内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065436344503L 06002 RJ616766
11,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436434503L 08003 RJ8251008
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436524503L 10004 RJ103210010
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
065436614503L 12005 RJ124012512
21,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436774503L 16006 RJ164812516
37,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
065436864503L 20007 RJ205615020
64,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする