曜日別特売

NKクランプ

NKクランプ - ニックス(日幸工業)NKクランプ - ニックス(日幸工業)NKクランプ - ニックス(日幸工業)NKクランプ - ニックス(日幸工業)NKクランプ - ニックス(日幸工業)
(1件のレビュー)

ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応

材質66ナイロングレーH1.1
注意
※貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たらない室内に保存してください。
※振動の多いところには、間隔を短くしてください。
※吊り下げた状態での使用は避けてください。(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)
※一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488972DKN-5G1袋(100個)6.2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02488981DKN-7G1袋(100個)7.2
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02488997DKN-10G1袋(100個)10.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02489006DKN-13G1袋(100個)14.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
64033839DKN-16G1セット(100個)18.0
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
64033848DKN-20G1セット(100個)20.5
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
64033857DKN-25G1セット(20個)25.4
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02488972
2021-12-07
用途: 製品組立時

なかなか手に入らず探していたので、今回購入できて本当に助かりました。
似た商品が他にもたくさんありますが、やっぱりこちらが作業者からは好評です。
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする