曜日別特売

ナイロンクリップ

ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)ナイロンクリップ - ニックス(日幸工業)
(2件のレビュー)

金属と比較して70%も軽量
鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

ナチュラル(乳白色)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02493312NK-10N1パック(100個)66ナイロン
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
02493321NK-11N1パック(100個)66ナイロン
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
02493337NK-12N1パック(100個)66ナイロン
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
02493346NK-13N1パック(100個)66ナイロン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02493355NK-2N1パック(100個)66ナイロン
オープン
649
714(税込)
当日出荷
02493364NK-3N1パック(100個)66ナイロン
オープン
769
846(税込)
当日出荷
02493373NK-4N1パック(100個)66ナイロン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
02493382NK-5N1パック(100個)66ナイロン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
02493391NK-6N1パック(100個)66ナイロン
オープン
749
824(税込)
当日出荷
02493407NK-7N1パック(100個)66ナイロン
オープン
859
945(税込)
当日出荷
02493416NK-8N1パック(100個)66ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
02493425NK-9N1パック(100個)66ナイロン
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64033884NK-14N1セット(100個)6ナイロン
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
64033893NK-16N1セット(100個)6ナイロン
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
64033909NK-18N1セット(50個)6ナイロン
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02493373
2022-11-10
用途: 装置内蔵
有限会社エスエー技研

他社の製品が、受注見送りの時に、等製品が、あって助かりました。

対象商品 : 02493373
2018-04-23
用途: 蛍光灯器具取り付け等の配線止め
株式会社旭東ウッド

即入荷で大変助かってます。
ホームセンターだと、20個入りしか置いてありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする