扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。
ペンシル型細丸吹タイプ
用途
マーキング・線引き・給油などに使用。
水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)
0.4
空気消費量(L/min)
17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)
Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番
464-7718
質量(g)
260
吹付パターン
細丸吹用
粒径(μm)
11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)
0~30 (重力落差 1m)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02443366
PS-3K
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください