ハンマーキャスター
400S 自在車(イモノ一体車輪)
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状
自在車
型式
400S自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06708046
400S-C125
CADデータダウンロード
125
150
120×120
120×120
174
イモノ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689665
400S-C100
CADデータダウンロード
100
120
108×108
108×108
140
イモノ車
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35689674
400S-C150
CADデータダウンロード
150
160
130×130
130×130
199
イモノ車
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください