曜日別特売
(4件のレビュー)

往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。

用途
圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02444802-1缶(500g)122-9591-20~120
8,248
8,198
9,018(税込)
当日出荷
02444784GNペースト1缶(1kg)122-9605-20~120 固体400
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02444784GNペースト39901786G-N10GNペースト モリコート G-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 39901786モリコート G-nペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1缶(1kg)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444802
2022-01-18
用途: 機械の修理・メンテナンス時
サービス業

100℃を超える比較的高熱部位に使用。他社製に比べ、耐久性の面で特に優れている感触です。使用状況も極めて良好です。
コスト面で少し高価なので、500g缶が4,000円程度だと助かるのですが・・・、それ以外は問題ありません。★5にしました。

対象商品 : 02444802
2021-01-06
用途: 圧入作業

問題なく、安価で安全に利用させていただいています。

対象商品 : 02444784
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 02444802
2017-05-17
用途: クレーン車のメンテナンス
クレーンなかむら建設業・工事業

ブームに塗布しました
塗りやすくモチもよさそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする