室本鉄工
フラットノーズプライヤ
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・先端を薄く、平たく加工してあります。
先端形状
フラットノーズ
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1744
寸法(mm)
110
全長(mm)
112
質量(g)
55
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02200396
8
¥
4,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください