室本鉄工
セミニードルプライヤ
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
・精密機器の分解、組立等に適します。
先端形状
ニードルノーズ
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1868
寸法(mm)
120
全長(mm)
131
質量(g)
70
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02200405
9
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください