曜日別特売

ステップル 3/4

ステップル 3/4 - ELPAステップル 3/4 - ELPAステップル 3/4 - ELPA
(2件のレビュー)

材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト

用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)18.0寸法B(mm)8.0
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612864ST-34NH1パック(40個)VVFΦ1.6mm×2芯用
オープン
198
218(税込)
当日出荷
06612873ST-3400P1パック(450個)単線Φ1.6mm×2芯用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06612873ST-3400P81955843S-34B300PST-3400P ステップル3/4 ELPA 81955843ステップル3/4ELPA1個
1,423
税込1,565
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06612873
2014-11-18
用途: ケーブルの固定
マスダデンキ

ハンマーでの打ち込みがし易い

対象商品 : 06612873
2014-04-12
用途: もちろん電気工事(有資格の個人です)
農・林・水産業

450個入りを購入。打ち損ねて紛失しても気にならない価格です。
取り出しやすいが倒した時の被害は甚大です。蓋が全開と一部開きと選択できたら良いかと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする