エコミュアラビックヤマト さかだち

エコミュアラビックヤマト さかだち - ヤマト(事務用品)エコミュアラビックヤマト さかだち - ヤマト(事務用品)
(8件のレビュー)

ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。

材質
容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE
再生材の割合:91.2%
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。グリーン購入法適合エコマーク認定認定形状液状のり主成分PVAL(ポリビニルアルコール)エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応内容量1本(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785012E・NA-60
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06785012
2023-10-31
用途: 事務作業
ダイアナルミネサービス業

逆立ち式なので、常にのりが満タンで、スムーズに作業ができます。と絵もよいです。

対象商品 : 06785012
2023-06-28
用途: 事務所に使用。
大興産業株式会社建設業・工事業

逆さ立ちで置いてあるので、液が少なくなってもすぐ使えて便利である。

1が参考にしています
対象商品 : 06785012
2023-06-13
用途: ラベルや封筒の貼り付け時

のりの出る箇所がスポンジなのでとても使い易い のり液の調節もし易い

対象商品 : 06785012
2022-03-18
用途: 左利きの社員用に
自動車・二輪車・自転車関連業

左利きの社員に大変好評です。
使用する向き(左回り)でも接着面が緩むことなく使用できます。

対象商品 : 06785012
2020-12-16
用途: 事務作業で使用
医療・福祉・介護関連業

以前は、逆さまにして出す物でした。
やはり糊が少なくなると面倒でしたが、これは便利だと思います。

対象商品 : 06785012
2019-12-12
用途: 事務処理
KBKエンジニアリング株式会社

使用した後、素早く蓋を閉じないとじんわりのりが出てきますが、使い勝手はいいです。
あとは、中のネット部分の付け替えがないのが残念です。通常サイズのものとは大きさが違うので、何度も何度も補充して使ってるうちに穴が開いてしまい、蓋を開けただけですごい勢いでのりが出てきていました。本体はまだ使えるのにもったいないと思いましたが、買い換えました。

対象商品 : 06785012
2017-04-13
用途: 書類の整理、封筒の封、切手の貼り付け、楽譜製作

内蓋(メッシュ)が、外蓋とは逆ネジになっているので、共回りせず、誤って内蓋がはずれることがありません。逆立ちの効果は、メッシュの乾燥を防ぎ、最後まで快適に使えます。

対象商品 : 06785012
2015-11-05
用途: 総務・営業事務的な作業に
株式会社金山精機製作所

液だれもなくスムーズに使用でき、便利で幅広く活用させて頂いております。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする