曜日別特売

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 - 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 - 3M(スリーエム)
(67件のレビュー)

天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。

環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
注意
※布、紙、木材、石材には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00632186CLEANER301缶(330mL)000-2054
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76123451CLEANER30 MINI1缶(100mL)835-4836
1,235
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

3M(TM)クリーナー30 汚れ落とし工場編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76123451
2025-09-19
用途: カー用品の両面剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

安定した使用感で再購入です。強めの柑橘系の匂いがしますので、人によっては苦手な方がいるかも知れません。充分な換気は必須です。

対象商品 : 00632186
2026-02-27
用途: シール等剥がした後のノリ除去
建設業・工事業

他の商品も使ったことがあるが、こちらは安定の品質で大変助かる。

2025-04-21
用途: シールはがし
製造業

今までキレイに剥がせなかったシールも、これを使ったらキレイに剥がせました。

2024-10-25
用途: 車のステッカー剥がし
運輸・通信業

これが一番効果あります。今まで買っていたシール剥がしは何だったのでしょう?これさえあれば、リアガラスに残った車庫証明の糊の部分も一発できれいにできました。割高になるけど、小さいボトルの方が使いやすいので、次回もこれを買います。塗装面にも今のところ影響ありません。

対象商品 : 00632186
2024-08-10
用途: ラベル剥がし後のノリ残り除去
サービス業

出荷前の製品の定格ラベルなどを移設する際などに、残ったノリをきれいに除去できます。ラベル剥がしはいろいろなものが出ていますが、さすが3Mと思わせる品質です。

対象商品 : 00632186
2024-06-19
用途: 機械のメンテナンス

ノリも取れるが、
軽い汚れも落ちるので、便利です!
匂いも、柑橘系なので、室内使用も出来ます。

対象商品 : 76123451
2024-01-04
用途: ガラス清掃作業
エム・エス企画サービス業

※ガラスに貼ってあるシール剥がしに使用しておりますが、通常ドライヤーの熱を利用してはがしておりますが、ドライヤーで剥がれないシールにスプレーして長時間おいておくと剥がれやすいです。

対象商品 : 76123451
2024-03-25
用途: 保育園で使用
教育・研究機関

年度末で、名前のシールなど大量に剥がす作業がはかどります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする