曜日別特売

パークくず入れ80Sマルエス(スチール)

パークくず入れ80Sマルエス(スチール) - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

エキスパンドメタル粉体塗装の丸型メッシュ仕様のごみ箱。
屋外での使用に適しています。

質量(kg)4ホワイト容量(L)63仕様キャスター無トラスコ品番480-5232種別パークくず入れ材質(本体)エキスパンドメタルPEコーティング(底)スチールPEコーティング(足キャップ)再生PP形状丸形内径(Φmm)上枠内径約395、下枠内径約330外径×高さH(Φmm×mm)420×635キャスターなしグリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ750×900mmフタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02349112YD-69C-IJ-W
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02349112
2023-06-12
用途: 工事現場内のくず入れに利用している。
株式会社嶋田工務店

手頃なサイズで便利です。価格も安くて買えて良かったです。

対象商品 : 02349112
2022-08-11
用途: 野外フェス時使用
株式会社DAYSサービス業

フェス開催時、中身が見えるゴミ箱として購入させて頂きました。
重すぎず使い勝手がとても良いですが、持ち運びの際に重ねてしまうと外れなくなってしまう部分改善していただけるともっと使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする